pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3245910 SK BLUE E+ EC VENT. 1161 MCH 100-130VAC - 3245910

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 323 mm

  • Larghezza - 323 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 100...130 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177997790

Codice prodotto

RIT3245910

Cod. produttore

3245910

Produttore

RIT

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

323 mm

Larghezza:

323 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

100...130 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

sì

Con filtro:

sì

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

100...130 V

Profondità:

156 mm

Ventilatore da tetto:

no

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

sì

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

sì

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

SK Ventilatore-filtro Blue e+, tecnologia EC, 1161 m?/h, 100 V - 130 V, 1~, 50?Hz/60?Hz, LxAxP: 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035