pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3244740 SK BLUE E+ VENT. 867/910 MCH 400V3F - 3244740

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 323 mm

  • Larghezza - 323 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Numero di ventilatori - 1

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177997875

Codice prodotto

RIT3244740

Cod. produttore

3244740

Produttore

RIT

Altezza:

323 mm

Larghezza:

323 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

sì

Con filtro:

sì

Profondità:

144.5 mm

Ventilatore da tetto:

no

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

sì

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

sì

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

SK Ventilatore-filtro Blue e+, 867/910 m?/h, 400 V, 3~, 50?Hz/60?Hz, LxAxP: 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035