pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3243800 SK BLUE E+ VENT. EMV 540/590 MCH 230VAC - 3243800

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3243800 SK BLUE E+ VENT. EMV 540/590 MCH 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 323 mm

  • Larghezza - 323 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177997943

Codice prodotto

RIT3243800

Cod. produttore

3243800

Produttore

RIT

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

323 mm

Larghezza:

323 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

sì

Con filtro:

sì

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

114.5 mm

Ventilatore da tetto:

no

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

sì

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

sì

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

SK Ventilatore-filtro EMC Blue e+, 540/590 m?/h, 230 V, 1~, 50?Hz/60?Hz, BHT 323 x 323 x 144,5 mm, RAL 7035