pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3240200 SK FILTRO DI USCITA 255X255MM RAL7035 - 3240200

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3240200 SK FILTRO DI USCITA 255X255MM RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 255 mm

  • Altezza - 255 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Con tappeto filtrante -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177651975

Codice prodotto

RIT3240200

Cod. produttore

3240200

Produttore

RIT

Larghezza:

255 mm

Altezza:

255 mm

Profondità:

25 mm

Con tappeto filtrante:

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Grado di protezione (IP):

Altri

SK Filtro Di Uscita 255X255mm Ral7035