pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3239710 SK BLUE E+ VENT. 110/125 MCH 115VAC - 3239710

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3239710 SK BLUE E+ VENT. 110/125 MCH 115VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 204 mm

  • Larghezza - 204 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177998193

Codice prodotto

RIT3239710

Cod. produttore

3239710

Produttore

RIT

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

204 mm

Larghezza:

204 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

115...115 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

sì

Con filtro:

sì

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

115...115 V

Profondità:

105 mm

Ventilatore da tetto:

no

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

sì

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

sì

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

SK Ventilatore-filtro Blue e+, 110/125 m?/h, 115 V, 1~, 50?Hz/60?Hz, LxAxP: 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035