pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3238824 SK BLUE E+ VENT. EMV 20 MCH 24VDC - 3238824

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 53 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 148.5 mm

  • Larghezza - 148.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177985544

Codice prodotto

RIT3238824

Cod. produttore

3238824

Produttore

RIT

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

53 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

148.5 mm

Larghezza:

148.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

sì

Con filtro:

sì

Profondità:

82.5 mm

Ventilatore da tetto:

no

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

sì

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

sì

Con copertura protettiva:

sì

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

SK Ventilatore-filtro Blue e+, EMC, 53 m?/h, 24 V (DC), LxAxP: 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035