RITTAL SPA - RIT3213360 DEFLETTORE ARIA BLUE E+ 1-2 E 3,6 KW - 3213360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 330 mm
Altezza - 330 mm
Materiale - Plastica
Con filtro incorporato - no
Tipo di montaggio - Fissaggio a scatto
Confezione
1 PZ
EAN
4028177976276
Codice prodotto
RIT3213360
Cod. produttore
3213360
Produttore
RIT
Larghezza:
330 mm
Altezza:
330 mm
Materiale:
Plastica
Con filtro incorporato:
no
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
SK Deviatore di flusso, per SK 3184.xx0/3186.93x/.630/3187.93x/.630


