RITTAL SPA - RIT3213350 DEFLETTORE ARIA BLUE E+ 4,2 E 5,8 KW - 3213350
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di montaggio - Fissaggio a scatto
Larghezza - 330 mm
Altezza - 495 mm
Con filtro incorporato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177976283
Codice prodotto
RIT3213350
Cod. produttore
3213350
Produttore
RIT
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Larghezza:
330 mm
Altezza:
495 mm
Con filtro incorporato:
no
SK Deviatore di flusso, per SK 3188.94x/.640/3189.94x/.640


