RITTAL SPA - RIT3201300 SK RTC RITTAL THERMOELECTRIC COOLER - 3201300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4028177598621
Codice prodotto
RIT3201300
Cod. produttore
3201300
Produttore
RIT
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
125 mm
Funzione master/slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
sì
Altezza:
400 mm
Profondità:
155 mm


