pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3186630 SK BLUE E+, CONDI. DA PARETE 2 KW INOX - 3186630

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...240 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...240 V

  • Con regolazione della temperatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177934634

Codice prodotto

RIT3186630

Cod. produttore

3186630

Produttore

RIT

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...240 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...240 V

Con regolazione della temperatura:

sì

Larghezza:

450 mm

Funzione master/slave:

sì

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

1600 mm

Profondità:

294 mm

SK Blue e+ condizionatore da parete 2 kW Inox 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, LAP: 450 x 1600 x 294 mm