RITTAL SPA - RIT3174120 FELTRO PIEG.IP54VENT 3138/3139/3140-12PZ - 3174120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Larghezza - 265 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177969070
Codice prodotto
RIT3174120
Cod. produttore
3174120
Produttore
RIT
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Larghezza:
265 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
18 mm
Esecuzione EMC:
no
Con tappeto filtrante:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
SK Feltro a pieghe IP54, per ventilatori da tetto 3138./3139./3140.xxx, LAP: 265x100x18 mm


