pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3144000 SK VENTIL. RADIALE 19 2HE - 3144000

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 320 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 88 mm

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177037137

Codice prodotto

RIT3144000

Cod. produttore

3144000

Produttore

RIT

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

320 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

88 mm

Larghezza:

482.6 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Altro

Incasso a parete:

no

Con filtro:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

163 mm

Ventilatore da tetto:

no

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

sì

Esecuzione EMC:

no

SK Ventilatore Radiale 19 2HE