pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3140110 VENTILATORI DA TETTO 873 M3/H 15 V - 3140110

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3140110 VENTILATORI DA TETTO 873 M3/H 15 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 873 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 133 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177709157

Codice prodotto

RIT3140110

Cod. produttore

3140110

Produttore

RIT

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

873 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

133 mm

Larghezza:

400 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...0 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Altro

Incasso a parete:

no

Con filtro:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...0 V

Profondità:

400 mm

Ventilatore da tetto:

no

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

SK Ventilatore da tetto 965 m?/h 115 V, 1~, 50/60 Hz LAP 400x133x400 mm