RITTAL SPA - RIT3138000 VENTILATORI DA TETTO PER SOLO AERAZIONE - 3138000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 133 mm
Larghezza - 400 mm
Grado di protezione (IP) - Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4028177709188
Codice prodotto
RIT3138000
Cod. produttore
3138000
Produttore
RIT
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
133 mm
Larghezza:
400 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
0...0 V
Numero di ventilatori:
1
Tensione d'esercizio in DC:
0...0 V
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Altro
Incasso a parete:
no
Con filtro:
no
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
0...0 V
Profondità:
400 mm
Ventilatore da tetto:
no
Eseguito come ventilatore inseribile:
no
Ventilatore di circolazione:
no
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Esecuzione EMC:
no


