pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3118000 SK IGROSTATO RITTAL - 3118000

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3118000 SK IGROSTATO RITTAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto invertitore (NO/NC)

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria - 50...100 %

  • Con visualizzazione digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177036734

Codice prodotto

RIT3118000

Cod. produttore

3118000

Produttore

RIT

Corrente nominale In:

5 A

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tipo di montaggio:

Altro

Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria:

50...100 %

Con visualizzazione digitale:

no

SK Igrostato, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), colore RAL 7035, LxAxP: 71 x 71 x 33,5 mm