RITTAL SPA - RIT3108100 VENTILATORE INTERNO PER TS 8 - 3108100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ventilatori - 1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Incasso a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177220485
Codice prodotto
RIT3108100
Cod. produttore
3108100
Produttore
RIT
Numero di ventilatori:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Incasso a parete:
no
Eseguito come ventilatore inseribile:
no
Ventilatore di circolazione:
no
Ventilatore da tetto:
no
Con filtro:
no
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
160 m³/h
Esecuzione EMC:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Tipo di montaggio:
Altro
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Colore:
Grigio