pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3105380 SK RISCALDATORE 250W 230V 50/60HZ - 3105380

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Con soffiante - no

  • Con termostato per ambienti - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177662865

Codice prodotto

RIT3105380

Cod. produttore

3105380

Produttore

RIT

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Con soffiante:

no

Con termostato per ambienti:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Larghezza:

103 mm

Altezza:

200 mm

Potenza termica permanente a 10 °C:

250 W

Profondità:

103 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SK Riscaldatore 250W 230V 50/60Hz