pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3105330 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 30 W - 3105330

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...240 V

  • Con soffiante - no

  • Con termostato per ambienti - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177638631

Codice prodotto

RIT3105330

Cod. produttore

3105330

Produttore

RIT

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...240 V

Con soffiante:

no

Con termostato per ambienti:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...240 V

Larghezza:

64 mm

Altezza:

155 mm

Potenza termica permanente a 10 °C:

23 W

Profondità:

56 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SK Riscaldatore Anticondensa 30 W