pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2843500 SZ BOCCHETT.PASSACAVI EMC M50 - 2843500

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT2843500 SZ BOCCHETT.PASSACAVI EMC M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Altro

  • Per diametro cavo - 50...50 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177247062

Codice prodotto

RIT2843500

Cod. produttore

2843500

Produttore

RIT

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Altro

Per diametro cavo:

50...50 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Colore:

Altro

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Altro

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

17 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

sì

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

17 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Schermato:

no

SZ Bocchett.Passacavi EMC M50