pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2500310 SZ LAMPADADA LED 1200 LUMEN-SENSORE-PRES - 2500310

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT2500310 SZ LAMPADADA LED 1200 LUMEN-SENSORE-PRES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 13 W

  • Con presa di corrente - no

  • Con fotocellula - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177806986

Codice prodotto

RIT2500310

Cod. produttore

2500310

Produttore

RIT

Potenza della lampada:

13 W

Con presa di corrente:

no

Con fotocellula:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore on/off:

no

Montaggio su 19 pollici:

sì

SZ Lampada a LED, 1200 Lumen, L 437 mm, 100-240 V, con SEnsore di Movimento