pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2500220 SZ LAMPADA LED 900 LUMEM 24V DC - 2500220

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT2500220 SZ LAMPADA LED 900 LUMEM 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Potenza della lampada - 11 W

  • Con presa di corrente - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Con fotocellula - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177806979

Codice prodotto

RIT2500220

Cod. produttore

2500220

Produttore

RIT

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Potenza della lampada:

11 W

Con presa di corrente:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con fotocellula:

no

Materiale:

Plastica

Con interruttore on/off:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio su 19 pollici:

SZ Lampada a LED, 900 Lumen, L 437 mm, 24 V DC