pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2500211 SZ LAMPADA LED 900 LUMEN STANDARD GB - 2500211

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT2500211 SZ LAMPADA LED 900 LUMEN STANDARD GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 11 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 437 mm

  • Con presa di corrente - sì

  • Con fotocellula - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177811355

Codice prodotto

RIT2500211

Cod. produttore

2500211

Produttore

RIT

Potenza della lampada:

11 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

437 mm

Con presa di corrente:

sì

Con fotocellula:

no

Tensione nominale:

100...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Alluminio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con interruttore on/off:

no

Montaggio su 19 pollici:

no

SZ Lampada LED 11Wpresa/Spina (Tipo) Gb (Type Bs 1363)