pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2475010 AX TETTO DI PROTEZIONE 800X300 INOX - 2475010

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 43 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Acciaio inox

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177938250

Codice prodotto

RIT2475010

Cod. produttore

2475010

Produttore

RIT

Larghezza:

800 mm

Altezza:

43 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Acciaio inox

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

300 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo superficie:

Altro

Con sfiato:

no

Con cavo in ingresso:

no

AX Tetto di Protezione, per LXP 800X300 mm, Acciaio Inox