pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2411661 SZ BOCC. PRESSACAVI POLIAM. M50X1,5-5PZ - 2411661

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT2411661 SZ BOCC. PRESSACAVI POLIAM. M50X1,5-5PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 30...38 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177809949

Codice prodotto

RIT2411661

Cod. produttore

2411661

Produttore

RIT

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

30...38 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

sì

Qualità del materiale:

Poliammide

Tipologia:

Diritto

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

SZ Bocchettone Passacavi In Poliammide M50 X 15 per Diametro Cavi 30-38 mm