RITTAL SPA - RIT2370521 SG SEGNALATORE LED FLASH GIALL 24V AC/DC - 2370521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Giallo
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4028177953642
Codice prodotto
RIT2370521
Cod. produttore
2370521
Produttore
RIT
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Giallo
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altro
Tipo lampada:
LED
SG Lampada LED Flash Gialla 24V Ac/DC


