RITTAL SPA - RIT2315000 SZ 10 GUIDE PORTANTI 200X187 - 2315000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Forma del foro - Asola
Materiale - Altro
Lunghezza - 187 mm
Distanza foro centrale - 5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
4028177021020
Codice prodotto
RIT2315000
Cod. produttore
2315000
Produttore
RIT
Tipologia:
Altro
Forma del foro:
Asola
Materiale:
Altro
Lunghezza:
187 mm
Distanza foro centrale:
5 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
SZ Guida portante TH 35/7,5 secondo EN 60 715, per L: 200 mm, lunghezza 187 mm


