pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT1962200 VX GUIDE DI SOSTEGNO <190MM - 10PZ - 1962200

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT1962200 VX GUIDE DI SOSTEGNO <190MM - 10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Binario scorrevole

  • Materiale - Metallo

  • Adatto per armadi di profondità - 190 mm

  • Colore - Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177013117

Codice prodotto

RIT1962200

Cod. produttore

1962200

Produttore

RIT

Tipologia:

Binario scorrevole

Materiale:

Metallo

Adatto per armadi di profondità:

190 mm

Colore:

Zinco

SR Guide di Sostegno per Componenti con Profondit? < 190 mm