RITTAL SPA - RIT1584000 KX-EB CONTENITORI 200X300X120 INOX - 1584000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 200 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 120 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
48 Kg CO₂-eq
EAN
4028177919105
Codice prodotto
RIT1584000
Cod. produttore
1584000
Produttore
RIT
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
200 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
120 mm
Colore:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Indipendente:
sì
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Spazzolato/macinato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Montaggio intermedio:
no
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Con porta posteriore:
no
Adatto per impiego all'esterno:
sì