pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT1564000 KX CONTENITORI DERIV 150X150X120 INOX - 1564000

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Profondità - 120 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

48 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177919051

Codice prodotto

RIT1564000

Cod. produttore

1564000

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

150 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

120 mm

Colore:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Indipendente:

sì

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Spazzolato/macinato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con porta posteriore:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

KX contenitore di derivazione, LxAxP: 150x150x120 mm, acciaio inox 1.4301 (304), senza piastra di montaggio, con coperchio, con chiusure rapide