pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT1316600 HD ARMADIO COMPATTO 810X1050X300 - 1316600

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 810 mm

  • Altezza - 1221 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

488 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177567641

Codice prodotto

RIT1316600

Cod. produttore

1316600

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

810 mm

Altezza:

1221 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Grado di protezione (IP):

Altro

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

sì

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

2

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Spazzolato/macinato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con porta:

sì

Con parte superiore:

no

Coperchio trasparente:

no

Prestampaggi in rilievo:

no

HD Armadio Compatto LXAXP 810X1050X300