pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT1113000 AX ARMADIO COMPATTO 1200X600X300 RAL7035 - 1113000

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT1113000 AX ARMADIO COMPATTO 1200X600X300 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

416 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177995277

Codice prodotto

RIT1113000

Cod. produttore

1113000

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

600 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

sì

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

2

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Con porta:

sì

Coperchio trasparente:

no

AX Armadio compatto, LxAxP 1200x600x300 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, due porte, con sistema di chiusura su 3 punti