RIMSA P. LONGONI SRL - RMSVTLED18-24 TUBO A LED 18W 24V CA-CC IP67 BOROSILICA - VTLED18-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 18 W
Tipo lampada - Lampada fluorescente D=16 mm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Tensione nominale - 23...25 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449075891190
Codice prodotto
RMSVTLED18-24
Cod. produttore
VTLED18-24
Produttore
RMS
Potenza totale:
18 W
Tipo lampada:
Lampada fluorescente D=16 mm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
23...25 V
Materiale della testa della lampada:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
707 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3060...3060 lm
Colore luce:
Bianco
Diametro:
70 mm


