pagina iniziale

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSVTLED18-115 TUBO A LED 18W 115V IP67 BOROSILICATO - VTLED18-115

copiacopia
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSVTLED18-115 TUBO A LED 18W 115V IP67 BOROSILICATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 18 W

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente D=16 mm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002663393

Codice prodotto

RMSVTLED18-115

Cod. produttore

VTLED18-115

Produttore

RMS

Potenza totale:

18 W

Tipo lampada:

Lampada fluorescente D=16 mm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

110...120 V

Materiale della testa della lampada:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

707 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3060...3060 lm

Colore luce:

Bianco

Diametro:

70 mm

TUBO A LED 18W 115V IP67 BOROSILICATO