pagina iniziale

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSVTLED12-24 TUBO A LED 12W 24V CA-CC IP67 BOROSILICA - VTLED12-24

copiacopia
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSVTLED12-24 TUBO A LED 12W 24V CA-CC IP67 BOROSILICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 12 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2100 lm

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077330451

Codice prodotto

RMSVTLED12-24

Cod. produttore

VTLED12-24

Produttore

RMS

Max prestazioni del sistema:

12 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2100 lm

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

23...25 V

Materiale della testa della lampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

505 mm

Classe di protezione:

III

Colore della luce:

Bianco

Diametro:

70 mm

TUBO A LED 12W 24V CA-CC IP67 BOROSILICA