RIMSA P. LONGONI SRL - RMS10BI LAMPADA M.10 BIANCO CON S11 - 10BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania
Tipo di montaggio - Altro
Regolabile - sì
Piegabile - sì
Regolabile in altezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075883355
Codice prodotto
RMS10BI
Cod. produttore
10BI
Produttore
RMS
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania
Tipo di montaggio:
Altro
Regolabile:
sì
Piegabile:
sì
Regolabile in altezza:
sì
Tipo lampada:
Altro
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Diffusore luce:
Riflettore
Con interruttore:
sì
Con presa di corrente:
sì
Con dimmer:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Potenza totale:
60 W
Colore luce:
Altro
Larghezza:
164 mm
Altezza/profondità:
1129 mm
Diametro:
164 mm


