RIELLO SOLARTECH - RST6PS350KESB SIRIO-ES 50 - 6PS350KESB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. potenza d'entrata DC - 75000 W
potenza nominale in uscita AC - 50000...50000 W
Numero di tracker mpp - 4
Rendimento euro - 98 %
Monitoraggio rete - Trifase
Confezione
1 PZ
Max. potenza d'entrata DC:
75000 W
potenza nominale in uscita AC:
50000...50000 W
Numero di tracker mpp:
4
Rendimento euro:
98 %
Monitoraggio rete:
Trifase
Con data logger:
sì
Display:
Standard
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Peso:
73 kg
Larghezza:
855 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
275 mm