pagina iniziale

RIELLO SOLARTECH - RST6PS320KC RS 20.0 T - 6PS320KC

RPS
copiacopia
RIELLO SOLARTECH - RST6PS320KC RS 20.0 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032993010270

Codice prodotto

RST6PS320KC

Cod. produttore

6PS320KC

Produttore

RPS

Vantaggi: senza trasformatore rendimento massimo fino al 98,20% rendimento europeo fino al 97,70% grado di protezione IP65 per installazione in esterno dispositivi di controllo e protezione ridondanti ampio range intervallo MPPT Wi-Fi integrato a doppio canale tecnologia di raffreddamento a convenzione display LED di stato + LCD suddiviso in sezioni dati Caratteristiche: EFFICIENZA: Efficienza massima 98,00% Efficienza europea 97,50%. INGRESSO: Tensione massima d'ingresso 1000V Tensione d'ingresso nominale 620 V Corrente massima d'ingresso 2X15+2X15 a Corrente massima di cortocircuito 2X20 + 2X20 Tensione di avvio 180V Range di tensione operativa MPPT 160-1000V Massimo numero di stringhe PV 4 (2/2) Numero di MPPT 2. USCITA: Potenza attiva AC (nominale) 20000 W Massima potenza apparente AC 22000 VA Potenza attiva max. AC (PF=1) 22000 W Corrente max. d'uscita AC 3 x 33,7 A Tensione nominale AC 380 V/400 V/ 415V , 3W+N+PE Frequenza di rete nominale 50 Hz / 60 Hz Range frequenza di rete 45 Hz 55 Hz / 55 Hz 65 Hz Distorsione armonics (THDI) < 3% (potenza nominale) Iniezione corrente continua < 0,5% In Fattore di potenza > 0,99 potenza nominale. PROTEZIONI: Sezionatore DC Si Protezione anti-isola Si Protezione da sovraccorrente AC Si Protezione da cortocircuito Si Controllo inversione polo DC Si Scaricatore di sovratensione (VDR) DC tipo II e AC tipo II Rilevamento dispersione verso terra Si Rilevamento della corrente di stringa Si Protezione corrente di dispersione Si. GENERALE: Tipologia Senza trasformatore Grado di protezione IP65 Auto-consumo notturno < 8 W Raffreddamento forzato con ventole a velocità controllata Intervallo temperature d'esercizio -25 °C ÷ 60 °C Intervallo di umidità relativa 0 ÷ 100% Altitudine massima operativa 4000 m Rumorosità < 30 dB (misurato a 1m) Dimensioni (LxPxA) 398x190x460 mm Peso 20,5 Kg. COMUNICAZIONE: Display LED di stato e LCD per i dati Comunicazione Wi-Fi e Bluetooth integrato RS485 e Ethernet (opzionale non compreso) Monitoraggio APP, Portale di supervisione. CERTIFICAZIONI: Sicurezza IEC62109-I, IEC62109-2 EMC EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 Normative CEI 0-21, CEI 0-16, RD 1699, RD 661, RD 413, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, NTS Type A version 2.1, UNE 217002, RD 647, UNE 217001 Garanzia 5 anni (possibilità di estensione opzionale).