RIELLO SOLARTECH - RST6PS16K0B RS 6.0 - 6PS16K0B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. potenza d'entrata DC - 7000 W
Tensione di ingresso DC max. - 600 V
Corrente d'ingresso massima DC - 26 A
Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max. - 13 A
Tensione MPP - 300...520 V
Confezione
1 PZ
EAN
8032993010133
Codice prodotto
RST6PS16K0B
Cod. produttore
6PS16K0B
Produttore
RPS
Max. potenza d'entrata DC:
7000 W
Tensione di ingresso DC max.:
600 V
Corrente d'ingresso massima DC:
26 A
Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max.:
13 A
Tensione MPP:
300...520 V
potenza nominale in uscita AC:
6000...0 W
Numero di tracker mpp:
2
Grado di efficacia max.:
97.1 %
Rendimento euro:
97.1 %
Con trasformatore:
no
Interruttore DC integrato:
sì
Wireless:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Peso:
12.9 kg
Larghezza:
367 mm
Altezza:
467 mm
Profondità:
135 mm