RIELLO SOLARTECH - RST6PS15K0B RS 5.0 - 6PS15K0B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. potenza d'entrata DC - 5800 W
Tensione MPP - 240...520 V
Numero di tracker mpp - 2
Tensione di ingresso DC max. - 600 V
potenza nominale in uscita AC - 5000...0 W
Confezione
1 PZ
EAN
8032993010126
Codice prodotto
RST6PS15K0B
Cod. produttore
6PS15K0B
Produttore
RPS
Max. potenza d'entrata DC:
5800 W
Tensione MPP:
240...520 V
Numero di tracker mpp:
2
Tensione di ingresso DC max.:
600 V
potenza nominale in uscita AC:
5000...0 W
Corrente d'ingresso massima DC:
26 A
Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max.:
13 A
Grado di efficacia max.:
97.4 %
Rendimento euro:
96.9 %
Con trasformatore:
no
Interruttore DC integrato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Wireless:
sì
Peso:
12.9 kg
Larghezza:
367 mm
Altezza:
467 mm
Profondità:
135 mm