pagina iniziale

RIELLO SOLARTECH - RST6PS14K0B RS 4.0 - 6PS14K0B

RPS
copiacopia
RIELLO SOLARTECH - RST6PS14K0B RS 4.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. potenza d'entrata DC - 4600 W

  • Tensione di ingresso DC max. - 600 V

  • Corrente d'ingresso massima DC - 26 A

  • Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max. - 13 A

  • Tensione MPP - 240...520 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032993010119

Codice prodotto

RST6PS14K0B

Cod. produttore

6PS14K0B

Produttore

RPS

Max. potenza d'entrata DC:

4600 W

Tensione di ingresso DC max.:

600 V

Corrente d'ingresso massima DC:

26 A

Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max.:

13 A

Tensione MPP:

240...520 V

potenza nominale in uscita AC:

4000...0 W

Numero di tracker mpp:

2

Grado di efficacia max.:

97.4 %

Rendimento euro:

96.9 %

Con trasformatore:

no

Interruttore DC integrato:

Wireless:

Grado di protezione (IP):

IP65

Peso:

12.9 kg

Larghezza:

367 mm

Altezza:

467 mm

Profondità:

135 mm

La nuova gamma di inverter FV totalmente dedicati al settore residenziale a marchio Riello Solartech. Gli inverter della gamma RS implementano tecnologie innovativa e componenti di alta qualit…, dimensionati con ampio margine rispetto alle condizioni