RIELLO SOLARTECH - RST6PS13K0B RS 3.0 - 6PS13K0B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. potenza d'entrata DC - 3500 W
Tensione di ingresso DC max. - 600 V
Corrente d'ingresso massima DC - 13 A
Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max. - 13 A
Tensione MPP - 240...520 V
Confezione
1 PZ
EAN
8032993010102
Codice prodotto
RST6PS13K0B
Cod. produttore
6PS13K0B
Produttore
RPS
Max. potenza d'entrata DC:
3500 W
Tensione di ingresso DC max.:
600 V
Corrente d'ingresso massima DC:
13 A
Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max.:
13 A
Tensione MPP:
240...520 V
potenza nominale in uscita AC:
3000...0 W
Numero di tracker mpp:
1
Grado di efficacia max.:
97.5 %
Rendimento euro:
96.8 %
Con trasformatore:
no
Interruttore DC integrato:
sì
Wireless:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Peso:
9.3 kg
Larghezza:
298 mm
Altezza:
377 mm
Profondità:
130 mm


