pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGX.LL67H.HC12 YORI EVO EDGE PERFORMANCE D75 28W FL - X.LL67H.HC12

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457368985

Codice prodotto

REGX.LL67H.HC12

Cod. produttore

X.LL67H.HC12

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

75 mm

Altezza/profondità:

125 mm

Adatto per potenza lampada:

28...28 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3898...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Yori Edge Yori Edge Ø60mm Performance. 28W. 3898 lm. 3000 K. 139 lm/W. D=75 mm. Colore Bianco. CRI98