pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGX.GL62K.HQ12 YORI EVO EDGE PERFORMANCE D60 9W - X.GL62K.HQ12

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457348130

Codice prodotto

REGX.GL62K.HQ12

Cod. produttore

X.GL62K.HQ12

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

60 mm

Altezza/profondità:

117 mm

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Yori Edge Yori Edge Ø60mm Performance.9W. 1100 lm. 3000 K. 122 lm/W. D=60 mm