REGGIANI SPA ILLU - REGX.G517H.HQ21 MOSAICO EASY-IOS LED 30W FL - X.G517H.HQ21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo attrezzato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Nero
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8032457346273
Codice prodotto
REGX.G517H.HQ21
Cod. produttore
X.G517H.HQ21
Produttore
REG
Tipologia:
Tubo attrezzato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Forma:
Tondo
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
30...30 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4140...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
107 mm
Diametro:
133 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s