REGGIANI SPA ILLU - REGX.FM32A.HQ12 YORI SEMI REC EVO PRECIS. D43 9W FSS - X.FM32A.HQ12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001482759
Codice prodotto
REGX.FM32A.HQ12
Cod. produttore
X.FM32A.HQ12
Produttore
REG
Descrizione Yori è un piccolo proiettore ad alte prestazioni: minimalismo e rigore al servizio della funzionalità. Due volumi semplici e armoniosi uniti da una sottile articolazione che consente di orientare il corpo ottico. Yori è progettato per le più innovative lampade LED e a ioduri metallici e può essere installato su binario, canale, a incasso o in superficie, nonché in canaline o nicchie create nel controsoffitto grazie alla nuova versione con braccio estensibile. La sua versatilità ed eleganza lorendono la soluzione ideale per l’illuminazione d’accento in ambienti commerciali, residenziali ed espositivi. Specifiche e vantaggi Flusso luminoso fino a 5090 lm e IRC > 90 Disponibile in quattro dimensioni: Ø43 mm, Ø60 mm, Ø75 mm e Ø95 mm Schermo antiriflesso integrato, in materiale plastico Ottica arretrata per un maggiore comfort visivo Sistema di ottiche intercambiabili (IOS) Accessori: filtri IR, anti UV, selettivi per il settore alimentare e dicroici Massima orientabilità: 356° sull’asse orizzontale, 90° sull’asse verticale Accessori: griglia alveolare antiriflesso e griglia a croce Versione speciale WARM DIMM per regolare la temperatura cromatica da 1700K a 3000K


