pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGX.FH1A0.HQ12 TRYBECA COB 3W 38 TRIML SQUARE - X.FH1A0.HQ12

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457333754

Codice prodotto

REGX.FH1A0.HQ12

Cod. produttore

X.FH1A0.HQ12

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

94 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

94 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

310...0 lm

lunghezza di installazione:

38...0 mm

Built-in larghezza:

38...0 mm

Altezza di installazione:

100...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Trybeca Square Incasso fisso TRIMLESS . 3W. 310 lm. 3000K. Colore bianco