pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGX.B683H.NN28 BISIO LED 12W D100 FL - X.B683H.NN28

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457296790

Codice prodotto

REGX.B683H.NN28

Cod. produttore

X.B683H.NN28

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

117 mm

Altezza/profondità:

155 mm

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

117 mm

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2030...0 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Bisio è un apparecchio da incasso completamente orientabile, in grado di passare velocemente da inspot a downspot grazie ad una visiera mobile regolabile. Disponibile in due differenti diametri, soddisfa in modo efficace le esigenze illuminotecniche di diversi ambienti in cui sia richiesta un’illuminazione diffusa o d’accento. 12W. 4000 K. 2030 lm. 169 lm/W