pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGX.3E31M.NN12 LOW LED DA 3790 D68 FVW - X.3E31M.NN12

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457280720

Codice prodotto

REGX.3E31M.NN12

Cod. produttore

X.3E31M.NN12

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

68 mm

Altezza/profondità:

94 mm

Adatto per potenza lampada:

5...5 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

855...0 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchi da incasso fissi e orientabili. Emissioneluminosa simmetrica. Disponibile per sorgenti luminose a LED. Corpo inalluminio pressofuso e ottone massiccio. Sistema di riflettori interscambiabiliIOS Ø 50mm (LL1) in policarbonato stabilizzato fino a140° con metallizzazionead alta,riflessione - trattamento esclusivo antigraffio con vetrificazionedella superficie per sorgenti a LED. Schermo di protezione in policarbonatoantistaticomad alto indice di trasmissione (97%); trasparente per fasciostrettissimo, satinato per fasci stretti, medi e larghi; anti-ingiallimentostabilizzato ai raggi UV, resistente alla prova filo incandescente 850°,autoestinguente V0. 5W. 855 lm. 171 lm/W. 4000 K