REGGIANI SPA ILLU - REGX.2X.FH62E.HQ31 YORI EVO GHOSTRACK PRECIS. D43 2X9W FM - X.2X.FH62E.HQ31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8032457944424
Codice prodotto
REGX.2X.FH62E.HQ31
Cod. produttore
X.2X.FH62E.HQ31
Produttore
REG
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
43 mm
Altezza/profondità:
87 mm
Adatto per potenza lampada:
9...9 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
220 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
730...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


