pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGX.1X.FH43H.NN31 UNIT RECES PERFORMAN D60 12W TRIMLESS FL - X.1X.FH43H.NN31

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457894392

Codice prodotto

REGX.1X.FH43H.NN31

Cod. produttore

X.1X.FH43H.NN31

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

20 mm

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

126 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

126 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1775...0 lm

Altezza di installazione:

170...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Unit 1X Performance 12W. 1775 lm. 148 lm/W. 4000 K